{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 460 mm | |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 8 mm | |
Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de | 6 mm | |
Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de | 5 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu ultraperformant | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 733300 460 | |
EAN / GTIN | 4003773066750 | |
Număr producător | 71 72 460 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte de tăiat bolţuri, Lungimea totală: 460mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
101,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
679 livrabil imediat
71,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 460 mm | 450 mm |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 8 mm | 7 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |