{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 450 mm | |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 7 mm | |
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 | 6 mm | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 732000 450 | |
EAN / GTIN | 4045197166838 | |
Număr producător | 732000 450 |