Cleşte de tăiat bolţuri 350 mm

Cod articol: 732000 350
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 350 mm
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de 6 mm
Pentru bare singulare până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 5 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 732000 350
EAN / GTIN 4045197166821
Număr producător 732000 350

Descriere

Execuţie:

Cap cuţit cu transmisie şi şurub de reglare. Braţ tubular robust, vopsit, cu mânere din cauciuc.

Aplicaţie:

Pentru tăierea oţelurilor cu o rezistenţă de până la cca. 1200 N/mm2.

Material:

Cuţit din oţel aliat cu crom, tăişuri călite suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Consultaţi Codul 732040