{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 910 mm | |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 13 mm | |
Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de | 10 mm | |
Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de | 9 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu ultraperformant | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 733300 910 | |
EAN / GTIN | 4003773066781 | |
Număr producător | 71 72 910 |