{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO® | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725240 160 | |
EAN / GTIN | 7314150106561 | |
Număr producător | 2101GC-160IP |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte ERGO™ cu tăiere laterală, cromat, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
41,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.666 livrabil imediat
19,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.026 livrabil imediat
10,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Mâner | manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO® | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) |
Cu arc deschidere comutabil | da | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Suprafaţă | cromat | cromat | luciu metalic |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |