Cleşte ERGO™ cu tăiere laterală, cromat 125 mm

Cod articol: 725240 125
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 1,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO®
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725240 125
EAN / GTIN 7314150106547
Număr producător 2101GC-125IP

Descriere

Execuţie:

Cleşte cromat. Tăişuri şlefuite progresiv călite suplimentar prin inducţie (cca. 62 HRC). Cu teşitură puternică aproape de articulaţie, pentru material dur, şi teşitură fină la vârfuri, pentru o tăiere optimă a materialului moale. Manşoane de prindere cu pereţi groşi cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.