Cleşte cu tăiere laterală, şlefuit 160 mm

Cod articol: 725250 160
La cerere
În stoc
5.119 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă luciu metalic
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725250 160
EAN / GTIN 4045197166326
Număr producător 725250 160

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.