{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Număr producător | 74 07 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE prin imersie 200 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
49,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
32,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | 3 mm |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |