Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat izolat VDE 200 mm

Cod articol: 723510 200
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 3 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,5 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723510 200
EAN / GTIN 4045197501622
Număr producător 723510 200

Descriere

Execuţie:

Cap puternic, tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC), articulaţie aplicată, fără joc.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.