Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE prin imersie 250 mm

Cod articol: 723535 250
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,6 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 3,5 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 3 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723535 250
EAN / GTIN 4003773018421
Număr producător 74 07 250

Descriere

Execuţie:

Cap puternic, tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC), articulaţie aplicată, fără joc.
Cleşte cromat, mânere protejate cu plastic, izolate.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.