{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Număr producător | 74 01 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
21,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.010 livrabil imediat
16,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
904 livrabil imediat
19,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | cromat | luciu metalic | cu şlefuire de finisare |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |