{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035367 | |
Număr producător | 74 05 200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
28,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu | nu |
Suprafaţă | cromat | cromat | luciu metalic |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |