{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Număr producător | 26 25 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.281 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.639 livrabil imediat
19,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striate în interior | striate în interior | striat în interior |
Lungimea fălcilor | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lungimea totală | 200 | 200 | 200 | 200 |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | oval-ascuţit, cotit (40° – 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Suprafaţă | cromat | cromat | luciu metalic | cu şlefuire de finisare |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |