Cleşte de prindere universal, falcă cu formă ovală 185 mm

Cod articol: 708005 185
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.339 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 185 mm
Lungimea fălcilor 32 mm
Deschidere 35 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 708005 185
EAN / GTIN 4045197717290

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă cu formă ovală.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături