Cleşte de prindere universal, falcă cu formă ovală 140 mm

Cod articol: 708005 140
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Lungimea fălcilor 23 mm
Deschidere 28 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 708005 140
EAN / GTIN 4045197717283
Număr producător 708005 140

Descriere

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Forma de boca ovalada.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.