Cleşte de prindere universal, falcă cu formă ovală 115 mm

Cod articol: 708005 115
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
713 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 115 mm
Lungimea fălcilor 16 mm
Deschidere 25 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Număr producător 708005 115

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă cu formă ovală.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.