Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm

Cod articol: 705700 250
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Alligator
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă cromat
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Standard DIN ISO 8976
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705700 250
EAN / GTIN 4003773035497
Număr producător 88 05 250

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm

Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm

La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
32,96 €
La cerere
În stoc
1.448 livrabil imediat
14,88 €
La cerere
În stoc
5.702 livrabil imediat
13,60 €
La cerere
În stoc
8.426 livrabil imediat
12,46 €
La cerere
În stoc
4.002 livrabil imediat
24,72 €
Deschidere pentru ţevi 2 inch 1.1/2 inch 1.1/2 inch 1.1/2 inch 2 inch
Deschidere pentru hexagon 46 mm 36 mm 36 mm 36 mm 46 mm
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături