Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 300mm

Cod articol: 705700 300
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Alligator
Lungimea totală 300 mm
Suprafaţă cromat
Deschidere pentru hexagon 60 mm
Deschidere pentru ţevi 2.3/4 inch
Standard DIN ISO 8976
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705700 300
EAN / GTIN 4003773042389
Număr producător 88 05 300

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 300mm

Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 300mm

La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
45,11 €
La cerere
În stoc
1.139 livrabil imediat
20,91 €
La cerere
În stoc
1.573 livrabil imediat
22,15 €
La cerere
În stoc
726 livrabil imediat
22,66 €
Lungimea totală 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Deschidere pentru ţevi 2.3/4 inch 2 inch 2 inch 2 inch
Deschidere pentru hexagon 60 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături