{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021902 | |
Număr producător | 03 06 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cleşte universal, cromat Izolat VDE, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.996 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
910 livrabil imediat
16,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cromat | cromat | cu şlefuire de finisare | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oţel special pentru scule | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |