Cleşte universal, rectificat, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 701520 180
La cerere
În stoc
1.097 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701520 180
EAN / GTIN 4045197282590
Număr producător 701520 180

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte rectificat, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte universal, rectificat, Lungimea totală: 180mm

Cleşte universal, rectificat, Lungimea totală: 180mm

La cerere
În stoc
1.097 livrabil imediat
10,35 €
La cerere
În stoc
1.552 livrabil imediat
16,53 €
11,70 €
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat
13,08 €
Proprietate bacuri dințat dințat dințat
Fără scântei nu nu nu
Lungimea totală 180 mm 180 mm 180 mm
Mâner îmbrăcat în plastic Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene Manşoane de prindere din două componente
Standard DIN ISO 5746 DIN ISO 5746 DIN ISO 5746
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Tip produs Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături