{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701515 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887290 | |
Număr producător | 701515 180 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte universal, lustruit, cu manşoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.795 livrabil imediat
16,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.216 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | dințat | dințat | dințat |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | cromat | lustruit |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |