{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | lustruit | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Număr producător | 701520 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal, rectificat 160 mm
La cerere
În stoc
3.374 livrabil imediat
9,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | dințat | dințat | dințat |
Lungimea totală | 160 | 160 | 160 |
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane de prindere din două componente |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | lustruit | cromat | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 | 2 | 2 |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |