{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,8 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 700400 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043089 | |
Număr producător | 02 05 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
21,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.018 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane de prindere din două componente | Manşoane de prindere din două componente |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | cromat | cromat | luciu metalic | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |