Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 700340 200
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,8 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2,2 mm
Standard DIN ISO 5746
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 700340 200
EAN / GTIN 4045197416933
Număr producător 700340 200

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.