{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,8 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Proces producţie | Tăişuri călite inductiv (ca. 63 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Număr producător | 700445 200 |