VNGA 160408-F2 IB10HC Plăcuțe rombice de 35° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor cu rezistență ridicată la căldură

Cod articol: 6996126
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6996126
EAN / GTIN 7291075283228
Număr producător 6996126
L-Număr L24270 66

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 35° cu 2 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor cu rezistență ridicată la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev