DNGP 070308R-F2M IC908 Plăcuţe rombice cu două fețe de 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 6989939
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6989939
EAN / GTIN 7291075348798
Număr producător 6989939
L-Număr L23950 668

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice cu două fețe de 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F2M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev