{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | X-ABS | |
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | |
Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | |
Dimensiune interioară L | 460 mm | |
Dimensiune interioară l | 190 mm | |
Dimensiune interioară H | 310 mm | |
Volum | 27 l | |
Greutate | 4,6 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692500 | |
EAN / GTIN | 4006793799714 | |
Număr producător | 481070171 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule şi încuietori TSA
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
369,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
144,00 €
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar; Suport de prindere |
Greutate | 4,6 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Dimensiune interioară l | 190 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Dimensiune interioară H | 310 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Dimensiune interioară L | 460 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Material | X-ABS | X-ABS | PP | PC |