{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | X-ABS | |
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | |
Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | |
Dimensiune interioară L | 460 mm | |
Dimensiune interioară l | 310 mm | |
Dimensiune interioară H | 210 mm | |
Greutate | 3,6 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692790 | |
EAN / GTIN | 4045197375216 | |
Număr producător | 692790 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Geantă de scule pentru service din X-ABS, cu compartimente-buzunar
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
490,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar |
Greutate | 3,6 kg | 6,6 kg |
Dimensiune interioară l | 310 mm | 360 mm |
Dimensiune interioară H | 210 mm | 190 mm |
Capacitatea de încărcare a valizei | 30 kg | 30 kg |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | aprobat pentru zbor |
Tip produs | Sistem de transport scule | Sistem de transport scule |