Geantă de scule pentru service cu perete inferior şi panouri pentru scule

Cod articol: 692810
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: PC
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar; Suport de prindere
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 35
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material PC
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar; Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei 35 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 435 mm
Dimensiune interioară l 275 mm
Dimensiune interioară H 150 mm
Greutate 4,6 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692810
EAN / GTIN 4045197806321
Număr producător 692810

Descriere

Execuţie:

Carcasele sunt realizate din policarbonat prin turnare sub presiune. Avantajele policarbonatului sunt rezistenţa la impact, rezistenţa, rigiditatea şi duritatea într-un interval larg de temperatură. Cadru de aluminiu cu colţuri din material plastic rezistente la impact, încuietoare cu cifru integrată şi blocarea capacului de valiză.
Echipare interioară pentru înălţime interioară 150 mm:
1 perete inferior inclusiv placă de acoperire cu 12 bucle elastice duble. 2 divizoare longitudinale, 6 pereţi despărţitori şi 10 cutii în carcasă. 1 panou pentru scule cu 9 compartimente-buzunar textile şi suport de prindere pentru scule pe partea anterioară şi posterioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături