TPGW 110304-M3 IB10HC Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

Cod articol: 6864740
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6864740
EAN / GTIN 7291075283839
Număr producător 6864740
L-Număr L24270 54

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulare, pozitive, cu trei muchii de tăiere cu vârf CBN pentru prelucrarea metalelor sinterizate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 05
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev