A-SCLCR 16-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 6862388
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6862388
EAN / GTIN 7291075123555
Număr producător 6862388
L-Număr L23990 141

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.687″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1-1/4″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -4 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1-3/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.975″