A-SCLCL 10-3 Bare de alezat cu blocare cu șurub care transportă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 6862382
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6862382
EAN / GTIN 7291075123531
Număr producător 6862382
L-Număr L23990 139

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șurub care transportă plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 0.531″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 7/8″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1-1/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.6″