SBB D22-5 Suport de scule pentru bare de alezat cu diametru mic

Cod articol: 6862241
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6862241
EAN / GTIN 7291075362084
Număr producător 6862241
L-Număr L23990 188

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru bare de alezat cu diametru mic

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 21 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături