Execuţie:
HOLEX împlinește 40 de ani – sărbătoriți cu noi!
La cumpărarea unei genți HOLEX din material textil pentru unelte de înaltă calitate, cu dimensiunile 1 sau 2, vă oferim noua și inteligenta lampă de lucru LED cu acumulatori HOLEX, împreună cu un breloc de chei HOLEX practic (doar în limita stocului disponibil).
O geantă din material textil pentru unelte de înaltă calitate, ca însoțitor pentru sarcinile dvs. zilnice. Cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate.
Spaţiul interior generos şi buzunarele exterioare practice oferă mult spaţiu de depozitare şi o bună sortare a sculelor. Cu mânere pentru purtat, fermoar şi cu o bază stabilă, cu picioare şi cu protecţie la stropirea cu apă
.
La exterior: 6 buzunare exterioare pentru depozitarea sculelor şi acces rapid la acestea.
Interior: compartiment principal mare cu 5 buzunare interioare și 11 compartimente-buzunar.
În plus, gama include o lampă de lucru LED cu acumulatori pliabilă și subțire
cu trei opțiuni de iluminare. Datorită formei sale subțiri și celor doi magneți, este posibil să o utilizați în numeroase situații.
- 1 proiector și 2 lumini principale.
- Lumina principală din față poate fi reglată pe două niveluri de luminozitate.
- Se pliază la 180°.
- Nivelul de încărcare este întotdeauna vizibil prin intermediul afișajului LED.
Livrare:
- Trusă de scule din material textil (L×l×Î) 320 × 210 × 240 mm Nr. 692262 Mărimea 1
- Reflector tip baghetă cu LED și acumulator IP20, 50 – 100 lm, Nr. 081564 Mărimea 220
- Breloc de chei nr. WM0303 HOL
- Inclusiv cablu USB-C de încărcare.