{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | |
Dimensiune exterioară L | 320 mm | |
Dimensiune exterioară l | 210 mm | |
Dimensiune exterioară H | 240 mm | |
Greutate | 0,5 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692262 1 | |
EAN / GTIN | 4062406595715 | |
Număr producător | 692262 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Geantă din material textil pentru scule, Tip: 1
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
30,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
50,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar | Compartimente buzunar |
Dimensiune exterioară l | 210 mm | 110 mm | 120 mm |
Dimensiune exterioară H | 240 mm | 320 mm | 325 mm |
Dimensiune exterioară L | 320 mm | 230 mm | 400 mm |
Greutate | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
Tip produs | Sistem de transport scule | Sistem de transport scule | Sistem de transport scule |