{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Flux luminos | 50 lm - 100 lm | |
Durata de iluminare | 3 h - 6 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lăţimea totală | 30 mm | |
Greutate | 61 g | |
Tip produs | Lampă de inspectare |
Cod articol | 081564 220 | |
EAN / GTIN | 4067263252566 | |
Număr producător | 081564 220 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Reflector tip baghetă cu acumulator şi LED-uri, Lungime: 220mm
La cerere
În stoc
2.945 livrabil imediat
28,80 €
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.070 livrabil imediat
37,20 €
27,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea |
Clasă de protecţie IP | IP 20 | IP 54 |
Durata de iluminare | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Corpuri de iluminat | Modul LED | Modul LED |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | 1 |
Tip produs | Lampă de inspectare | Lampă de inspectare |