DCGW 070204-M2 IB05S Plăcuțe rombice pozitive de 55° cu 2 tăișuri CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6852709
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6852709
    EAN / GTIN 7291075283730
    Număr producător 6852709
    L-Număr L24270 24

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe rombice pozitive de 55° cu 2 tăișuri CBN pentru prelucrarea oțelului călit, a metalelor sinterizate și a aliajelor foarte rezistente la căldură

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături