E10M SDUCR-07 Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3601902
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601902
EAN / GTIN 7291075064988
Număr producător 3601902
L-Număr L23990 201

Descriere

Descriere:

Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 070201-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 3 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 25 mm
  • Înălțimea cozii (H): 9.2 mm