S10L SDUCL-07 Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3600910
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3600910
    EAN / GTIN 7291075064896
    Număr producător 3600910
    L-Număr L23990 447

    Descriere

    Descriere:

    Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 8 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 070201-PF
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -3 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -9 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 18 mm
    • Înălțimea cozii (H): 9.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături