A-SDUCR 6-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 55° cu un spațiu liber de 7°.

Cod articol: 6850452
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6850452
EAN / GTIN 7291075093230
Număr producător 6850452
L-Număr L23990 134

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 55° cu un spațiu liber de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.406″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5/8″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 3 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 3/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.35″