CNMA 120408-MW4 IB25HC Plăcuţe rombice, 80° negativ, cu basculare multiplă CBN în design wiper pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6822272
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6822272
EAN / GTIN 7291075282825
Număr producător 6822272
L-Număr L24270 184

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, 80° negativ, cu basculare multiplă CBN în design wiper pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: MW
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev