VNGA 160408-M4 IB25HC Plăcuțe rombice de 35° cu patru muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6818121
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6818121
EAN / GTIN 7291075283235
Număr producător 6818121
L-Număr L24270 164

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 35° cu patru muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev