CNGA 120412-M4 IB25HC Placuță CBN cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6818113
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6818113
EAN / GTIN 7291075234176
Număr producător 6818113
L-Număr L24270 165

Descriere

Descriere:

Placuță CBN cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev