{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru filet | M5 | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS | |
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1×D la gaură străpunsă | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Denumirea producătorului | 847 HSS | |
Lungimea totală | 41 mm | |
Lungimea cozii | 12 mm | |
Lungimea burghiului „a” | 7 mm | |
⌀ Burghiu elicoidal | 4,2 mm | |
Pasul filetului | 0,8 mm | |
Tip produs | Bit de tarod |
Cod articol | 676306 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288101525 | |
Număr producător | 05104642001 |