Bit pentru tarodul combi HSS M3

Cod articol: 676306 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 60
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru filet M3
    Tip de filet M
    Materialul sculei HSS
    Unghiul la vârf 60 grad
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Denumirea producătorului 847 HSS
    Lungimea totală 36 mm
    Lungimea cozii 12 mm
    Lungimea burghiului „a” 5 mm
    ⌀ Burghiu elicoidal 2,5 mm
    Pasul filetului 0,5 mm
    Tip produs Bit de tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 676306 M3
    EAN / GTIN 4013288119032
    Număr producător 05104640001

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

    Avantaj:

    Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

    Aplicaţie:

    Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
    1 sculă pentru 3 operaţii de lucru: execuţia găurii − tăierea filetului − debavurare / adâncire. Utilizare cu maşina de găurit cu rotaţie la dreapta şi la stânga.