Set de biţi pentru tarodul combi în cutie robustă, 7 buc.

Cod articol: 676308
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 60
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Unghiul la vârf 60 grad
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă
Număr de piese 7
Tip produs Bit de tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Număr producător 05259148001

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
1 sculă pentru 3 operaţii de lucru: execuţia găurii − tăierea filetului − debavurare / adâncire. Utilizare cu maşina de găurit cu rotaţie la dreapta şi la stânga.

Conţinut:

Biţi tarod mixt: Cod 676306 câte 1 buc. Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (fără magnet)