PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm 4 mm

Cod articol: 675300 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,73 € / buc.
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Lăţimea lamei 4 mm
Grosimea tăişului 0,6 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675300 4
EAN / GTIN 7610733211579
Număr producător C6.135/2

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.