PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm 8 mm

Cod articol: 675300 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,39 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,66 € / buc.
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului PrecisionBits
    Lăţimea lamei 8 mm
    Grosimea tăişului 1,2 mm
    Lungimea totală 25 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675300 8
    EAN / GTIN 7610733211609
    Număr producător C6.135/5

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
    Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.