PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

Cod articol: 675281 1/25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,61 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,17 € / buc.
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PrecisionBits
Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 1
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675281 1/25
EAN / GTIN 7610733211302
Număr producător C6.190/1

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,61 €
de la 10  Bucăți
2,17 €
La cerere
În stoc
772 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,08 €
de la 10  Bucăți
0,90 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips Şurubelniţă pentru Phillips
Lungimea totală 25 mm 25 mm
Mărimea fantei în cruce 1 1
Standard DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături